Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 209SS632 Panelskruv räfflad 6-32 X 7/8 L, 5PK | AB2ZJD 1PY94

APPROVED VENDOR 209SS632 Panelskruv räfflade 6-32 X 7/8 L, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2ZJD Modell: 209SS632Korsreferens: 1PY94
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
543SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCaptive Panel Skruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Finishpassive
Huvud Dia.0.313 "
Huvudhöjd0.313 "
Head Typräfflade
Längd7 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC7 / 32 "
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvud Dia.HuvudhöjdLängdSystem för mätninggäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 209SS440 Panelskruv räfflad 4-40 x 7/8 L - Paket med 5 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "Inch1 / 8 "4-40898SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 203SS632 Panelskruv räfflad 6-32 x 1/2 L - Paket med 5 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "Inch7 / 32 "6-32974SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 205SS632 Panelskruv räfflad 6-32 x 5/8 L - Paket med 5 | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "Inch7 / 32 "6-321 115 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 205SS1024 Panelskruv räfflad 10-24 x 5/8 L - Paket med 5 | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "Inch1 / 4 "10-24827SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 211SS1032 Panelskruv räfflad 10-32 x 1 L - Paket om 5 | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"Inch1 / 4 "10-321 143 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 205SS420 Panelskruv räfflad 1/4-20 x 5/8 L - Paket med 5 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "Inch5 / 16 "1 / 4-201 005 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 207SS420 Panelskruv räfflad 1/4-20 x 3/4 L - Paket med 5 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "Inch5 / 16 "1 / 4-20981SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 209SS632 Panelskruv räfflade 6-32 X 7/8 L, 5PK
543SEK /packa