APPROVED VENDOR 21AO6AX3/4 Metal Screw Oval #6 X 3/4 Inch Length, 15000PK | AC6VVV 36L930

APPROVED VENDOR 21AO6AX3/4 metallskruv Oval #6 X 3/4 tum Längd, 15000PK

Finns i lager
Artikel: AC6VVV Modell: 21AO6AX3/4Korsreferens: 36L930

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 677 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.128 "
Head TypOval
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Storlek#6
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.6
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdLängdMaterialStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 697243-PG Metallskruv Oval #6 3/4 tums längd - förpackning om 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Zink-pläterad82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Fallhärdat stål#6227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 21AO6AX3/4 metallskruv Oval #6 X 3/4 tum Längd, 15000PK
13 677 kr /packa