GODKÄND LEVERANTÖR 21XU20 Pallavdragare, 5000 lb, dubbelsax | AB6LLL

APPROVED VENDOR 21XU20 pallavdragare, 5000 lb, dubbelsax

Finns i lager
Artikel: AB6LLL Modell: 21XU20

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 287 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalldragare
För StringersUpp till 3 "
Käkehöjd2-7 / 8 "
Käkehöjd 2-7 / 8 "
Käftöppning3-1 / 4 "
Längd13 "
MaterialStål
StilDubbel sax

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.61
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Designad för att dra pallar baktill på släpvagnar för enkel åtkomst av gaffeltruckar
    • Hel krökt huvuddesign i ett stycke med integrerade sporer för att greppa pallsträngarna
    • Självrengörande huvuden påverkas inte av färg, fett och träpartiklar
    • Enkelsax för bred käftöppning
    • Maximal dragkapacitet på 5000 lb
    • Levereras med en 1/4 tums spolkedja
    • Rekommenderas inte för lyftändamål

Produktvarianter

ProduktModellKäkehöjdKäftöppningLängdStilPris
GODKÄND SÄLJARE 21XU18 Palldragare 3000 Lb enkel sax | AB6LLJ 21XU182-1 / 4 "4"13 "Enkel sax1 353 kr
GODKÄND SÄLJARE 21XU19 Palldragare 6000 Lb en sax | AB6LLK 21XU191-3 / 4 "6"12.5 "Enkel sax2 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 21XU20 pallavdragare, 5000 lb, dubbelsax
2 287 kr /enhet