Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2CB82 Sexkantsskruv Grad 5 1/2-13 X 3/4, 50PK | AB9DMF

APPROVED VENDOR 2CB82 sexkantskruv, klass 5 1/2-13 X 3/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB9DMF Modell: 2CB82

Få det Maj 8, Onsdag
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
17SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek13
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB82 sexkantskruv, klass 5 1/2-13 X 3/4, 50PK
17SEK /packa