Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2CFJ2 Reducing Tee 3 x 3 x 2 Inch Red Brass | AB9DYJ

APPROVED VENDOR 2CFJ2 Reducing Tee 3 x 3 x 2 tums röd mässing

Finns i lager
Artikel: AB9DYJ Modell: 2CFJ2
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
2 404 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 "x 3" x 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 2CFG7 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/2 x 3/8 tums mässing | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "160SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2CFG8 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/2 x 1/4 tum mässing | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "154SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFG9 Reducerande utslagsplats 3/4 x 1/2 x 3/4 tum mässing | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2CFH1 Reducerande utslagsplats 3/4 x 3/4 x 1/2 tum mässing | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "274SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFH2 Reducerande utslagsplats 1 x 1 x 3/8 tum röd mässing | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "302SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFH4 Reducerande utslagsplats 1 x 1 x 1/2 tum röd mässing | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "391SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2CFH7 Reducerande utslagsplats 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ2 Reducing Tee 3 x 3 x 2 tums röd mässing
2 404 kr /enhet