Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2GJY4 Cpvc kulventil Inline-uttag 1-1 / 4 In | AB9YNK

APPROVED VENDOR 2GJY4 Cpvc Kulventil Inline Sockel 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB9YNK Modell: 2GJY4

Få det Maj 7, Tisdag
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera typSpak
Max. Tryck100 psi WOG
Rörstorlek1.25 "
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialCPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd40 grader till 180 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2GJY1 Cpvc kulventil Inline-uttag 1/2 in | AB9YNG 2FYY11 / 2 "122SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2GJY2 Cpvc kulventil Inline-uttag | AB9YNH 2FYY23 / 4 "89SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GJY5 Cpvc kulventil Inline-uttag 1-1 / 2 In | AB9YNL 2FYY51.5 "513SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2GJY6 Cpvc kulventil Inline Socket 2 In | AB9YNM 2FYY62"672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY4 Cpvc Kulventil Inline Sockel 1-1/4 In
347SEK /enhet