Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2GJY6 Cpvc kulventil Inline Socket 2 In | AB9YNM

APPROVED VENDOR 2GJY6 Cpvc Kulventil Inline Sockel 2 In

Finns i lager
Artikel: AB9YNM Modell: 2GJY6

Få det Maj 6, Måndag
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
672SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialCPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x Uttag
Hantera typSpak
Max. Tryck100 psi WOG
Rörstorlek2"
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialCPVC
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd40 grader till 180 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.47
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2GJY1 Cpvc kulventil Inline-uttag 1/2 in | AB9YNG 2FYY11 / 2 "122SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2GJY2 Cpvc kulventil Inline-uttag | AB9YNH 2FYY23 / 4 "89SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2GJY4 Cpvc kulventil Inline-uttag 1-1 / 4 In | AB9YNK 2FYY41.25 "347SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GJY5 Cpvc kulventil Inline-uttag 1-1 / 2 In | AB9YNL 2FYY51.5 "513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY6 Cpvc Kulventil Inline Sockel 2 In
672SEK /enhet