Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2PZN6 Taper Pin Standard 18-8 #2 X 3/4 L, 10PK | AC3AUT

APPROVED VENDOR 2PZN6 Taper Pin Standard 18-8 #2 X 3/4 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC3AUT Modell: 2PZN6
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
125SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.187 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3 / 4 "
Storlek#2
Liten änddia.0.177 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZN6 Taper Pin Standard 18-8 #2 X 3/4 L, 10PK
125SEK /packa