Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2WV74 Nippel 3 x 5 Svart Svetsad Stål | AC3WAT

APPROVED VENDOR 2WV74 Nippel 3 x 5 Svart Svetsad Stål

Finns i lager
Artikel: AC3WAT Modell: 2WV74
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart svetsat stål
Längd5"
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek3"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSvetsade
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.216 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekGrundläggande anslutningstypBody MaterialLängdMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellPris
GODKÄND SÄLJARE 1CPP3 Nippel 1 1/2 x 1 1/2 tum Svart stål | AA9EFD 1CPP30.145 "Trådad i ena ändenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "8058SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPP6 Nippel 1 1/2 x 4 tum svart stål | AA9EFG 1CPP60.145 "Trådad i ena ändenSvart stål4"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80120SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPP7 Nippel 1 1/2 x 6 tum svart stål | AA9EFH 1CPP70.145 "Trådad i ena ändenSvart stål6"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80172SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPP8 Nippel 1 1/2 x 12 tum svart stål | AA9EFJ 1CPP80.145 "Trådad i ena ändenSvart stål12 "300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80334SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPP9 Nippel 2 x 1 1/2 tum svart stål | AA9EFK 1CPP90.154 "Trådad i ena ändenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8071SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPR1 Nippel 2 x 2 tum svart stål | AA9EFL 1CPR10.154 "Trådad i ena ändenSvart stål2"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8099SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPR2 Nippel 2 x 3 tum svart stål | AA9EFM 1CPR20.154 "Trådad i ena ändenSvart stål3"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV74 Nippel 3 x 5 Svart Svetsad Stål
441SEK /enhet