Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3/8 X 3/8 X 55 Trumpackning 55 In | AF4UVF 9L304

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Trumpackning 55 In

Finns i lager
Artikel: AF4UVF Modell: 3/8 X 3/8 X 55Korsreferens: 9L304

Få det Maj 8, Onsdag
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma packning
Body MaterialGummi
ByggGummi
DesignaFyrkantig klippning
Diameter55 "
Öppning55 "
TypFyrkantig klippning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 X 3/8 X 55 Trumpackning 55 In
64SEK /enhet