Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 351285G Hexlåsmutter slitsad 7/8-14, 10PK | AF2WRT 6YHP8

APPROVED VENDOR 351285G Hexlåsmutter slitsad 7/8-14, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2WRT Modell: 351285GKorsreferens: 6YHP8
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
613SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek7/8 "-14
FinishEnkel
Grade5
Höjd3 / 4 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek7 / 8 "
Spårdjup0.520 "
Spårbredd0.24 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
Typspår~~POS=TRUNC
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.729
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 351285G Hexlåsmutter slitsad 7/8-14, 10PK
613SEK /packa