GODKÄND SÄLJARE 3ACR2 Slang sömlös 1/2 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEN

APPROVED VENDOR 3ACR2 slang sömlös 1/2 tum 6 fot Inconel 600

Artikel: AC8HEN Modell: 3ACR2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 056 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.37 "
Längd6"
MaterialInconel 600
Max. Tryck4223 psi vid 72 grader F.
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.010 "
Temp. Räckvidd-325 till 1200F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.88
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7507200000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ACP3 Slang sömlös 1/8 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEF 3ACP30.055 "9087 psi vid 72 grader F.1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "3 017 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ACP4 Slang sömlös 1/4 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi vid 72 grader F.1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "2 240 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACP5 Slang sömlös 1/4 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi vid 72 grader F.1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "3 010 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACP7 Slang sömlös 3/8 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEJ 3ACP70.305 "3084 psi vid 72 grader F.3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "3 435 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACP8 Slang sömlös 3/8 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi vid 72 grader F.3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "4 817 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACP9 Slang sömlös 1/2 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "3 598 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ACR1 Slang sömlös 1/2 tum 6 fot Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "4 356 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACR2 slang sömlös 1/2 tum 6 fot Inconel 600
6 056 kr /enhet