Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3HPR8 Torsionsfjäder 360 grader 0.798 Od | AC9NHR

APPROVED VENDOR 3HPR8 Torsionsfjäder 360 grader 0.798 Od

Finns i lager
Artikel: AC9NHR Modell: 3HPR8
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorsionsfjäder
Avböjningsvinkel (Deg.)360
FinishEnkel
Benlängd2"
Material302 Stainless Steel
Max. Stång Utanför Dia.0.516 "
Antal spolar10.50
Utanför Dia.0.798 "
Fjäderlängd @ Moment1.000 "
Vridmoment @ 1/2 benlängd (in.-Lbs.)5.150
VindriktningHöger hand
Tråddia.0.063 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)2.1
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlängdMaterialUtanför Dia.Tråddia.Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPF7 Torsionsfjäder 360 grad 0.271od - Förpackning med 6 | AC9NEM 3HPF71"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "104SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPK3 Torsionsfjäder 360 grad 0.271od - Förpackning med 6 | AC9NFX 3HPK31"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "99SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPK5 Torsionsfjäder 360 grad 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "125SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPK8 Torsionsfjäder 360 grad 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPL8 Torsionsfjäder 360 grad 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "113SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3HPN2 Torsionsfjäder 360 grad 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "37SEK
GODKÄND SÄLJARE 3HPP2 Torsionsfjäder 360 grad 1.755 Od | AC9NHA 3HPP24"302 Stainless Steel1.755 "0.135 "195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPR8 Torsionsfjäder 360 grader 0.798 Od
44SEK /enhet