Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX82 Klämslangsände | AD2ADM

APPROVED VENDOR 3LX82 Klämma slangände

Finns i lager
Artikel: AD2ADM Modell: 3LX82
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Max. Slang utanför Dia. (I.)1-5/16
Min. Slang utanför Dia. (I.)1-1/8
Vridmoment12 fotpund
Typ2 bult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.VridmomentPris
GODKÄND SÄLJARE 3LX79 Klämslangsände | AD2ADJ 3LX791"12 fotpund166SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX80 Klämmans slangänd | AD2ADK 3LX801"21 fotpund211SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX81 Klämmans slangänd | AD2ADL 3LX811 / 2 "6 fotpund89SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ20 Klämslangsände | AD2AMA 3LZ203 / 8 "6 fotpund104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX82 Klämma slangände
95SEK /enhet