Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ07 Klämslang 1/2 tum Storlek | AD2ALN

APPROVED VENDOR 3LZ07 Klämslang 1/2 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AD2ALN Modell: 3LZ07

Få det Maj 6, Måndag
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Max. Slang utanför Dia. (I.)1-1/16
Min. Slang utanför Dia. (I.)15/16
Vridmoment12 fotpund
Typ2 bult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentPris
GODKÄNT SÄLJARE 3LZ08 Klämslang 1/2 tum Storlek | AD2ALP 3LZ0812 fotpund115SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LZ27 Klämslang 1/2 tum Storlek | AD2AMD 3LZ276 fotpund102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ07 Klämslang 1/2 tum Storlek
102SEK /enhet