GODKÄND SÄLJARE 3LZ56 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2ANB

APPROVED VENDOR 3LZ56 slangklämma galvaniserat stål - paket om 10

Artikel: AD2ANB Modell: 3LZ56

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)2.06
För slang OD Min. (I.)1.94
Inuti Dia.2"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.500 F
TypBand
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.BreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ46 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMQ 3LZ462-1 / 2 "5 / 8 "319SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ47 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMR 3LZ472-3 / 4 "5 / 8 "317SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ48 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMT 3LZ483"5 / 8 "315SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ49 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3LZ51 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMW 3LZ511-3 / 8 "3 / 8 "175SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ52 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "212SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ54 slangklämma galvaniserat stål - paket med 10 | AD2AMZ 3LZ541-1 / 2 "5 / 8 "269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ56 slangklämma galvaniserat stål - paket om 10