GODKÄND SÄLJARE 3LZ59 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter i. - Förpackning med 10 | AD2ANE

APPROVED VENDOR 3LZ59 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter in. - Paket om 10

Artikel: AD2ANE Modell: 3LZ59

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)2.81
För slang OD Min. (I.)2.69
Inuti Dia.2-3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.500 F
TypBand
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Pris
GODKÄND LEVERANTör 3LZ64 Slangklämma Rostfritt stål Minsta Diameter 3/4 " - Förpackning med 10 | AD2ANK 3LZ641"-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ69 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 2-1/2" - paket med 10 | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ59 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter in. - Paket om 10