GODKÄND SÄLJARE 3LZ64 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 3/4 - Förpackning med 10 | AD2ANK

APPROVED VENDOR 3LZ64 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3/4" - paket med 10

Artikel: AD2ANK Modell: 3LZ64

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)1.06
För slang OD Min. (I.)0.94
Inuti Dia.1"
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.500 F
TypBand
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ59 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter i. - Förpackning med 10 | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ69 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 2-1/2" - paket med 10 | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ64 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 3/4" - paket med 10