Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ69 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter 2-1 / 2 - Förpackning med 10 | AD2ANQ

APPROVED VENDOR 3LZ69 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 2-1/2" - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD2ANQ Modell: 3LZ69
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
404SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)2.31
För slang OD Min. (I.)2.19
Inuti Dia.2-1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.500 F
TypBand
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ59 Slangklämma Rostfritt stål Minsta diameter i. - Förpackning med 10 | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTör 3LZ64 Slangklämma Rostfritt stål Minsta Diameter 3/4 " - Förpackning med 10 | AD2ANK 3LZ641"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ69 slangklämma rostfritt stål Minsta diameter 2-1/2" - paket med 10
404SEK /enhet