Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3MPU5 Genomföring Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diameter - Förpackning med 20 | AD2BYG

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diameter - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AD2BYG Modell: 3MPU5
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
209SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
FärgSvart
durometer60A +/- 5
Förlängning250%
Inuti Dia. (A)3 / 16 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Utanför Dia. (B)5 / 8 "
Övergripande tjocklek7 / 32 "
Panelhål Dia. (E)5 / 16 "
Paneltjocklek1 / 16 "
Draghållfasthet870 psi
Typstyle 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Utanför Dia. (F) (7/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3MPU6 Genomföring Sbr 4 3/8 Id 11/16 Diameter - Förpackning med 20 | AD2BYH 3MPU613 / 32 "9 / 64 "430SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPU5 Grommet Sbr 4 3/16 Id 5/16 Diameter - förpackning om 20
209SEK /enhet