Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 3MRU1 Genomföring Sbr 1 1/4 Id 5/16 Diameter - 100-pack | AD2CFJ

APPROVED VENDOR 3MRU1 Grommet Sbr 1 1/4 Id 5/16 Diameter - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AD2CFJ Modell: 3MRU1
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
158SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
FärgSvart
durometer60A +/- 5
Förlängning250%
Inuti Dia. (A)1 / 4 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Utanför Dia. (B)1 / 2 "
Övergripande tjocklek5 / 32 "
Panelhål Dia. (E)5 / 16 "
Paneltjocklek1 / 32 "
Draghållfasthet870 psi
Typstyle 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3MPK6 Genomföring Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diameter - Förpackning med 100 | AD2BVZ 3MPK65 / 16 "1 / 16 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3MPK7 Genomföring Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diameter - Förpackning med 100 | AD2BWA 3MPK73 / 8 "1 / 8 "310SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPK8 Genomföring Sbr 1 1/2 Id 3/4 Diameter - Förpackning med 100 | AD2BWB 3MPK89 / 32 "3 / 32 "396SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPK9 Genomföring Sbr 1 3/8 Id 5/8 Diameter - Förpackning med 100 | AD2BWC 3MPK917 / 32 "5 / 32 "260SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPL1 Genomföring Sbr 1 7/8 Id 1 1/4 Diameter - 25-pack | AD2BWD 3MPL17 / 16 "1 / 16 "223SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPL2 Genomföring Sbr 1 1/8 Id 3/16 Diameter - Förpackning med 50 | AD2BWE 3MPL23 / 16 "1 / 16 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 3MPL4 Genomföring Sbr 1 5/16 Id 7/16 Diameter - Förpackning med 50 | AD2BWG 3MPL41 / 4 "1 / 16 "111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MRU1 Grommet Sbr 1 1/4 Id 5/16 Diameter - förpackning om 100
158SEK /enhet