Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3UDC9 Förrensad burk med bred mun 500ml - förpackning med 12 | AD2UDB

APPROVED VENDOR 3UDC9 förrensad burk med bred mun 500 ml - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AD2UDB Modell: 3UDC9
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
1 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad burk
GrundmaterialGlas
Body MaterialGlas typ III
Kapacitet500 ml / 16 oz.
Klass3000
StängningsfärgVit / Blå
Stängningsmaterialpolypropylen
ExamensintervallInte specificerad
Munbrett
Skruvstängningsstorlek63-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassSkruvstängningsstorlekFormaPris
GODKÄNT SÄLJARE 3TRU6 Rakssidig rengöringsburk 125ml - Förpackning med 24 | AD2RUX 3tru6125mL200058-400 mmRaksidig1 939 kr
GODKÄND SÄLJARE 3TRU8 Rakssidig rengöringsburk 250 ml - Förpackning med 12 | AD2RUY 3tru8250 ml / 8 oz.200070-400 mmRaksidig865SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRV1 Raktsidig rengöringsburk 250 ml - Förpackning med 12 | AD2RUZ 3TRV1250 ml / 8 oz.300070-400 mmRaksidig1 363 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UCX6 Förrenad burk med vid mun 125ml - Förpackning med 24 | AD2UAQ 3UCX6125 ml / 4 oz.200058-400 mmRaksidig1 710 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3UCX9 Förrenad burk med bred mun 125 ml - 24 st. | AD2UAR 3UCX9125 ml / 4 oz.300058-400 mmRaksidig2 437 kr
GODKÄNT VENDOR 3UCY9 Förrenad burk med vida mun 500 ml - Förpackning med 12 | AD2UAT 3UCY9500 ml / 16 oz.200089-400 mmRaksidig1 153 kr
GODKÄND SÄLJARE 3UCZ3 Förrenad burk med bred mun 500 ml - Förpackning med 12 | AD2UAU 3UCZ3500 ml / 16 oz.300089-400 mmRaksidig1 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDC9 förrensad burk med bred mun 500 ml - förpackning om 12
1 325 kr /enhet