Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 3UUK6 Wide Mouth Bottle 500ml - Pack Of 12 | AD2VHU

APPROVED VENDOR 3UUK6 flaska med bred mun 500 ml - förpackning med 12

Finns i lager
Artikel: AD2VHU Modell: 3UUK6
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
1 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet500mL
Klass2000
StängningsfärgNatural
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter73mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd164mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek55mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9405
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassStängningsfärgDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3TRK8 Round Preclean Bottle 125ml - Pack Of 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Vit / Blå--Smal20-410 mm984SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL2 Rund flaska 250 ml - 24 st. | AD2RUC 3TRL2250mL2000Vit / Blå--Smal24-410 mm1 236 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL5 Rund förreningsflaska 500 ml - Förpackning med 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Vit / Blå--Smal28-410 mm670SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL8 Rund flaska 1000 ml - Förpackning med 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Vit / Blå--Smal28-410 mm767SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRV9 Smal munflaska 125 ml förpackning med 48 | AD2RVC 3TRV9125mL2000Natural51mm99mmSmal24mm2 749 kr
GODKÄND SÄLJARE 333004 Flaska Smal mun Preclean 3000 Hdpe 125-paket med 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Natural51mm99mmSmal-3 253 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRW4 flaska med bred mun 125 ml förpackning med 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Natural51mm97mmbrett38mm2 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3UUK6 flaska med bred mun 500 ml - förpackning med 12
1 368 kr /enhet