GODKÄND LEVERANTÖR 45184 Ankarbult L Krok 1/2-13 X 1-3/4 tum | AB6LRK 21Y447

APPROVED VENDOR 45184 Ankarbult L krok 1/2-13 X 1-3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB6LRK Modell: 45184Korsref: 21Y447

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarbult
FinishEnkel
MaterialKolstål
Min. Brottgräns35000 psi
Total längd12 "
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypL krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.5575
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod7318152041
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 45184 Ankarbult L krok 1/2-13 X 1-3/4 tum
53SEK /packa