APPROVED VENDOR 45214 Anchor Bolt L Hook 5/8-11 X 2 Inch | AB6LTG 21Y469

APPROVED VENDOR 45214 Ankarbult L Krok 5/8-11 X 2 Inch

Finns i lager
Artikel: AB6LTG Modell: 45214Korsref: 21Y469

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

86SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarbult
FinishVarmdoppad galv
MaterialKolstål
Min. Brottgräns35000 psi
Total längd8"
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek5 / 8-11
TypL krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod7318152041
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 45214 Ankarbult L Krok 5/8-11 X 2 Inch
86SEK /packa