Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CFC4 Pannmätare Rund 0-75 Psi 60 till 260 F | AD6XHL

APPROVED VENDOR 4CFC4 pannmätare rund 0-75 Psi 60 till 260 F

Finns i lager
Artikel: AD6XHL Modell: 4CFC4
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannmätare
FallRunda
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek2-1 / 2 "
tryck~~POS=TRUNC0 till 170 ft H2O
SockelmaterialMässing
Stamlängd1.59 "
Temp. Noggrannhet+ /-3%
Temp. Räckvidd60 till 260 F
RörmaterialBronze
Arbetsbreddpolykarbonat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Trycknoggrannhet (+/- 3-2-3%)
    • Spindelförlängning (in.) (1.89)

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND SÄLJARE 4CFC3 Pannmätare Rund 0-75 Psi 60 till 260 F | AD6XHK 4CFC3374SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC4 pannmätare rund 0-75 Psi 60 till 260 F
400SEK /enhet