Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 4CRT9 Lastvinkelfäste | AD6ZDE

APPROVED VENDOR 4CRT9 lastmärkt vinkelfäste

Finns i lager
Artikel: AD6ZDE Modell: 4CRT9
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
925SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastvinkelfäste
Utökad längd6"
FinishSpegel
Höjd5 29 / 32 "
Längd5 29 / 32 "
Lastkapacitet22 lb.
Material304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellUtökad längdHöjdLängdLastkapacitetPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRT5 Lastvinkelfäste | AD6ZDA 4CRT51"1 7 / 32 "1 7 / 32 "13 lb.100SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRT6 Lastvinkelfäste | AD6ZDB 4CRT62"1 13 / 16 "1 13 / 16 "11 lb.125SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRT7 Lastvinkelfäste | AD6ZDC 4CRT72"2 13 / 32 "2 13 / 32 "9 lb.159SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRT8 Lastvinkelfäste | AD6ZDD 4CRT85"4 23 / 32 "4 23 / 32 "28 lb.819SEK
GODKÄNT SÄLJARE 4CRU1 Lastvinkelfäste | AD6ZDF 4CRU1-2.75 "2.75 "52 lb606SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRU2 Lastvinkelfäste | AD6ZDG 4CRU23.5 "3 35 / 64 "3 35 / 64 "37 lb.637SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRT9 lastmärkt vinkelfäste
925SEK /enhet