GODKÄND LEVERANTÖR 4LZH3 Kylmediumåtervinningscylinder 50 kg | AD8TCW

APPROVED VENDOR 4LZH3 kylmedelsåtervinningscylinder 50 pund

Finns i lager
Artikel: AD8TCW Modell: 4LZH3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervinningscylinder för kylmedel
Bas8-1/16
Sprängtryck800 PSI
Kapacitet21.64 / 47.7 kg / Lb.
Krage7-1/2
FinishPulverlackerad, högblank
Höjd19.437 "
Använd medVätskenivåsensor eller skala
Volym1320.6 Cu In
Vikt tom28.0 lb
Bredd12.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.4125
Fartygets höjd (cm)53.09
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod7311000090
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Dubbelport (anslutning fungerar som en vätske- eller ångventil)
    • Återvinningstankstorlek (50 lb.)
    • Servicebetyg (400 psi)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdAnvänd medVolymVikt tomBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4LZH2 Kylmediumåtervinningscylinder 30 kg | AD8TCV 4LZH211.84 / 26.1 kg / Lb.17 15 / 16 "Vätskenivåsensor (4LZH4) eller skala722.5 Cu In17.2 lb9 1 / 16 "2 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH3 kylmedelsåtervinningscylinder 50 pund
4 095 kr /enhet