GODKÄND LEVERANTÖR 4LZH2 Kylmediumåtervinningscylinder 30 kg | AD8TCV

APPROVED VENDOR 4LZH2 kylmedelsåtervinningscylinder 30 pund

Finns i lager
Artikel: AD8TCV Modell: 4LZH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervinningscylinder för kylmedel
Bas8-1/16
Sprängtryck800 PSI
Kapacitet11.84 / 26.1 kg / Lb.
Krage7-1/2
FinishPulverlackerad, högblank
Höjd17 15 / 16 "
Använd medVätskenivåsensor (4LZH4) eller skala
Volym722.5 Cu In
Vikt tom17.2 lb
Bredd9 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.937
Fartygets höjd (cm)49.28
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7311000090
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Dubbelport (anslutning fungerar som en vätske- eller ångventil)
    • Återvinningstankstorlek (30 lb.)
    • Servicebetyg (400 psi)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdAnvänd medVolymVikt tomBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4LZH3 Kylmediumåtervinningscylinder 50 kg | AD8TCW 4LZH321.64 / 47.7 kg / Lb.19.437 "Vätskenivåsensor eller skala1320.6 Cu In28.0 lb12.25 "4 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH2 kylmedelsåtervinningscylinder 30 pund
2 829 kr /enhet