GODKÄND SÄLJARE 4NRX4 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKP

APPROVED VENDOR 4NRX4 slang 0.68 tum Id 3/4 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZKP Modell: 4NRX4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

601SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.680 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck519 PSI
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-452 till 400 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ1 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLE 4NRZ13ft.190 psi-112 till 300 F300SEK
GODKÄND SÄLJARE 4NTA6 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLT 4NTA66"190 psi-112 till 300 F590SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRX4 slang 0.68 tum Id 3/4 tum yttre diameter aluminium
601SEK /enhet