GODKÄND SÄLJARE 4NTA6 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLT

APPROVED VENDOR 4NTA6 slang 0.68 tum Id 3/4 tum yttre diameter aluminium

Artikel: AD8ZLT Modell: 4NTA6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

590SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.680 "
Längd6"
MaterialAluminium
Max. Tryck190 psi
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.035 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NRX4 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZKP 4NRX46"519 PSI-452 till 400 F601SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NRZ1 Slang 0.68 tum Id 3/4 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLE 4NRZ13ft.190 psi-112 till 300 F300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTA6 slang 0.68 tum Id 3/4 tum yttre diameter aluminium
590SEK /enhet