Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4NRY7 Slang 0.37 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLB

APPROVED VENDOR 4NRY7-slang 0.37 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8ZLB Modell: 4NRY7
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.37 "
Längd3ft.
MaterialAluminium
Max. Tryck540 PSI
Utanför Dia.1 / 2 "
Temp. Räckvidd-112 till 300 F
TypSömlös
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)91.69
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7608100030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 4NTA3 Slang 0.37 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZLQ 4NTA36"540 PSI-112 till 300 F700SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4NTD9 Slang 0.37 tum Id 1/2 tum Ytterdiameter Aluminium | AD8ZMK 4NTD96"2428 PSI-452 till 400 F602SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY7-slang 0.37 tum Id 1/2 tum yttre diameter aluminium
349SEK /enhet