Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4TNF4 Rör 1 1/4 tum 316 rostfritt stål 24 tum Längd Schema 40 | AD9MMN

APPROVED VENDOR 4TNF4 rör 1 1/4 tum 316 rostfritt stål 24 tums längd Schema 40

Finns i lager
Artikel: AD9MMN Modell: 4TNF4
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
1 539 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1.5 "
Längd24 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.75 "
Rörstorlek1.25 "
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7304416015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 15A824 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVC 15A824ogängad1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "1 591 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A825 Rör 1/2 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVD 15A825ogängad3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "2 793 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A826 Rör 3/4 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVE 15A826ogängad3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "3 463 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A827 Rör 1 tum 316 rostfritt stål längd 10 fot | AA6UVF 15A827ogängad1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "4 396 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 15A828 Rör, 2 "innerdiameter., 316 rostfritt stål, 10 15A828ogängad2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "10 798 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4TND4 Rör 1/8 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MLY 4TND4Trådade i båda ändarna1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "245SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TND5 Rör 1/4 tum 316 rostfritt stål 18 tum längdschema 40 | AD9MLZ 4TND5Trådade i båda ändarna1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNF4 rör 1 1/4 tum 316 rostfritt stål 24 tums längd Schema 40
1 539 kr /enhet