Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4TNP7 Nippel 1/8 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MPT

APPROVED VENDOR 4TNP7 Nippel 1/8 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80

Finns i lager
Artikel: AD9MPT Modell: 4TNP7
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypFullt gängat
Inuti Dia.1 / 4 "
LängdStänga
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.0.405 "
Rörstorlek1 / 8 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.ArtikelLängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4TNP8 Nippel 1/4 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MPU 4TNP8Fullt gängat1 / 4 "Stäng rörnippelnStänga0.54 "1 / 4 "3 / 16 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNP9 Nippel 3/8 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MPV 4TNP9Fullt gängat1 / 2 "Stäng rörnippelnStänga0.675 "3 / 8 "3 / 16 "67SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNR1 Nippel 1/2 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MPW 4TNR1Fullt gängat1 / 2 "Stäng rörnippelnStänga0.84 "1 / 2 "3 / 16 "87SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNR2 Nippel 3/4 tum 304 Rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MPX 4TNR2Fullt gängat3 / 4 "Stäng rörnippelnStänga1.05 "3 / 4 "3 / 16 "105SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNR3 Nippel 1 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MPY 4TNR3Fullt gängat1"Stäng rörnippelnStänga1.315 "1"3 / 16 "145SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNR4 Nippel 1 1/4 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MPZ 4TNR4Fullt gängat1.25 "Stäng rörnippelnStänga1.66 "1.25 "3 / 16 "113SEK
GODKÄND SÄLJARE 4TNR5 Nippel 1 1/2 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80 | AD9MQA 4TNR5Fullt gängat1.5 "Stäng rörnippelnStänga1.9 "1.5 "3 / 16 "356SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNP7 Nippel 1/8 tum 304 rostfritt stål Stäng schema 80
62SEK /enhet