GODKÄND SÄLJARE 4TPL3 Rör 1/4 tum 304 rostfritt stål 120 tum längdschema 80 | AD9MXN

APPROVED VENDOR 4TPL3 rör 1/4 tum 304 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 80

Artikel: AD9MXN Modell: 4TPL3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 764 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPipe
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.1 / 4 "
Längd10ft.
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck250 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
Rörstorlek1 / 4 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.37
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)1.37
HS-kod7304413015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 4LGN1 Rör 1/8 tum 304 rostfritt stål | AD8PET 4LGN1ogängad1 / 4 "10ft.1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "1 204 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGN3 Rör 3/8 tum 304 rostfritt stål | AD8PEU 4LGN3ogängad1 / 2 "10ft.3 / 4 "3 / 8 "3 / 16 "1 854 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGN4 Rör 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8PEV 4LGN4ogängad3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "2 634 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGN5 Rör 3/4 tum 304 rostfritt stål | AD8PEW 4LGN5ogängad3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "1 / 16 "3 384 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGN8 Rör 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8PEY 4LGN8ogängad1.5 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "7 277 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4LGN9 Rör 2 tum 304 rostfritt stål | AD8PEZ 4LGN9ogängad2"10ft.2.375 "2"3 / 16 "11 354 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 4TPE2 Rör 1/8 tum 304 rostfritt stål 18 tum längdschema 80 | AD9MVK 4TPE2Trådade i båda ändarna1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "216SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4TPL3 rör 1/4 tum 304 rostfritt stål 120 tum Längd Schema 80
1 764 kr /enhet