Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 514111G Flat Bricka Sae Passar 7/8 tum, 10PK | AF2XJC 6YPK3

APPROVED VENDOR 514111G Flat Bricka Sae Passar 7/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2XJC Modell: 514111GKorsreferens: 6YPK3
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishZink gul
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialGenom härdat stål
Utanför Dia.1.75 "
Package Vikt0.55
Rockwell HårdhetC38 - C45
Storlek7 / 8 "
Tjocklek0.134 "
Tjocktolerans+.026 / -. 026
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 514111G Flat Bricka Sae Passar 7/8 tum, 10PK
75SEK /packa