Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 550241c Propellermaskinbladsdiameter 8tum vänster .752 | AD7RFC 4FZV4

APPROVED VENDOR 550241c Propellermaskinbladsdiameter 8tum vänster .752

Finns i lager
Artikel: AD7RFC Modell: 550241cKorsreferens: 4FZV4

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 588 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Blad Dia.8"
Bore Dia.0.752 "
FinishRoto-finish
MaterialRostfritt stål
RiktningVänster hand
Tonhöjd8 grader
Skruvar2
TypMaskinställning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8865
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blad (3)

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.Bore Dia.RiktningTonhöjdPris
GODKÄND SÄLJARE 550007c Propellermaskin Bladdiameter 3in vänster .502 | AD7RDM 4FZP3 550007c3"0.502 "Vänster hand3 grader1 075 kr
GODKÄND SÄLJARE 550006c Propellermaskins bladdiameter 3 tum höger .502 | AD7RDN 4FZP4 550006c3"0.502 "Höger hand3 grader1 044 kr
GODKÄND SÄLJARE 550013c Propellermaskin Bladdiameter 3in vänster .627 | AD7RDP 4FZP5 550013c3"0.627 "Vänster hand3 grader1 075 kr
GODKÄND SÄLJARE 550012c Propellmaskinens bladdiameter 3 tum höger .627 | AD7RDQ 4FZP6 550012c3"0.627 "Höger hand3 grader1 075 kr
GODKÄND SÄLJARE 550031c Propellermaskin Blad Diameter 4in Vänster .502 | AD7RDV 4FZR1 550031c4"0.502 "Vänster hand4 grader1 154 kr
GODKÄND SÄLJARE 550030c Propellermaskin Blad Diameter 4in Höger .502 | AD7RDW 4FZR2 550030c4"0.502 "Höger hand4 grader1 154 kr
GODKÄND SÄLJARE 550037c Propellermaskin Bladdiameter 4in vänster .627 | AD7RDX 4FZR3 550037c4"0.627 "Vänster hand4 grader1 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 550241c Propellermaskinbladsdiameter 8tum vänster .752
2 588 kr /enhet