Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5EE54 Spring Pin 3/16 X 2 1/2 Inch Length, 25PK | AE3NAW

APPROVED VENDOR 5EE54 fjäderstift 3/16 X 2 1/2 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NAW Modell: 5EE54

Få det Maj 8, Onsdag
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
279SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.194-0.202 "
Fasdiameter0.182 "
Faslängd Referens0.055 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)4500
FinishEnkel
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.185-0.192 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
MaterialKolstål
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetRC43-52
TypKraftig lindad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE54 fjäderstift 3/16 X 2 1/2 tum Längd, 25PK
279SEK /packa