Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 5MMN9 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 5/8 Inch, 5PK | AE4RPR

APPROVED VENDOR 5MMN9 axelskruv sexkant 3/8-16 X 5/8 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4RPR Modell: 5MMN9
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
774SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head StyleStandard
Material416 Stainless Steel
Min. Brottgräns123,000 psi
Rockwell HårdhetC26
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd5 / 8 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMN9 axelskruv sexkant 3/8-16 X 5/8 tum, 5PK
774SEK /packa