GODKÄND LEVERANTÖR 5PAT6 Square Head Plug 2 Inch Npt formbart järn | AE4ZXK

APPROVED VENDOR 5PAT6 fyrkantig plugg 2 tums Npt formbart järn

Artikel: AE4ZXK Modell: 5PAT6

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck300 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.57
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 2WJ74 Fyrkantig huvudkontakt 2 1/2 tum Galvaniserad | AC3UYZ 2WJ74150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi250SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2WJ75 Fyrkantig huvudkontakt 3 tum galvaniserad | AC3UZA 2WJ75150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi283SEK
GODKÄND SÄLJARE 2WJ76 Fyrkantig huvudkontakt 4 tum galvaniserad | AC3UZB 2WJ76150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi536SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P907 Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum galvaniserad | AE4ZPP 5P907150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi16SEK
GODKÄNT SÄLJARE 5P908 Fyrkantig huvudkontakt 1/4 tum galvaniserad | AE4ZPQ 5P908150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi18SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P909 Fyrkantig huvudkontakt 3/8 tums galvaniserad | AE4ZPR 5P909150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi18SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5P910 Fyrkantig huvudplugg 1/2 tum galvaniserad | AE4ZPT 5P910150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5PAT6 fyrkantig plugg 2 tums Npt formbart järn