Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5VZU4 Lagersats Självjusterande 3/4 tums diameter - paket med 2 | AE6YRZ

APPROVED VENDOR 5VZU4 lagersats självjusterande 3/4 tums diameter - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AE6YRZ Modell: 5VZU4
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
540SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagersats
Bearing TypeSmörjad hylsa
Diameter3 / 4 "
Max. HP3/4
Max. Varvtal1000
Max. Temp. Räckvidd (F)40 grader till 135 grader
TypSjälvjusterande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8483308090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Isolator OD (in.) (2.04)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMax. HPPris
GODKÄND LEVERANTÖR 5VZU5 Lagersats Självjusterande 1 tums diameter - paket med 2 | AE6YTA 5VZU51"1683SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU4 lagersats självjusterande 3/4 tums diameter - paket med 2
540SEK /enhet