CALDWELL H90-5-16 / 14 bärbar portalkran 10000 lb Max höjd 16 fot | AD3RMU 40M864

CALDWELL H90-5-16/14 Bärbar portalkran 10000lb Max höjd 16 fot

Artikel: AD3RMU Modell: H90-5-16/14Korsreferens: 40M864
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

174 786 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar portalkran
HjulmaterialStål
Caster Typ(4) Vrid
hjulStålhjul
FärgGul
FinishMålad gul
HöjdjusteringFast höjd
I Bredd på strålfläns5.5 "
Jag strålhöjd15 "
Inre bredd13 '3 "
Lastkapacitet10,000 lb.
MaterialStål
Max. Jag strålhöjd16ft.
Min. Jag strålhöjd16ft.
TypKraftig, fast höjd, stål
Användbar I Beam Span Max.13 fot 3 "
Hjuldiameter8"
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1049.85
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)487.68
Fartygets bredd (cm)228.6
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar I Beam Span Max.FinishI Bredd på strålflänsHjuldiameterHjulbreddJag strålhöjdInre breddLastkapacitetPris
CALDWELL H90-1-10 / 10 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 fot 4 "Måla gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.56 522 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 12 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 fot 4 "Målad gul4"6"2"8"12 '4 "2000 lb.57 118 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 14 Bärbar portalkran 2000 kg Max höjd 10 fot | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 fot 4 "Målad gul4"6"2"8"14 '4 "2000 lb.61 543 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 16 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 fot 4 "Målad gul4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 lb.65 983 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10/20 bärbar portalkran 2000lb maxhöjd 10 fot | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 fot 6 "Målad gul4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 lb.66 928 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 24 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 fot 6 "Målad gul5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 lb.82 848 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-12 / 10 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 12 fot | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 fot 4 "Målad gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.67 449 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL H90-5-16/14 Bärbar portalkran 10000lb Max höjd 16 fot
174 786 kr /enhet