Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5XA37 gängad insats M12X1.25Mm, 5PK | AE7DQR

APPROVED VENDOR 5XA37 gängad insats M12X1.25Mm, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE7DQR Modell: 5XA37
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
867SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckellåsning Trådinsats
Borrstorlek14.75mm
Extern trådstorlekM16 x 1.50
InstallationVerktyg 5XA44
Intern trådklass6H
Intern gängstorlekM12 x 1.25
Längd16
MaterialSvart fosfatstål
Min. Full tråddjup17.5mm
Tryck på StorlekarM16 x 1.5mm
Gängtypmetrisk
Typ4 Låstangenter
VäggtypTunn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Extern trådklass (6G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA37 gängad insats M12X1.25Mm, 5PK
867SEK /packa