Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6AYT5 Street Armbåge 45 graders mässing 3/4 tum | AE7WUB

APPROVED VENDOR 6AYT5 Street Armbow 45 Degree Brass 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE7WUB Modell: 6AYT5

Få det Maj 7, Tisdag
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6AYR8 Mässing i Street Armbåge 45 1/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WTU 6ÅR81 / 8 "270SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYR9 Street Armbåge mässing 45 1/4 tum - Förpackning med 10 | AE7WTV 6ÅR91 / 4 "366SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYT0 Street Armbåge mässing 45 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE7WTW 6AYT03 / 8 "444SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYT1 Street Armbåge mässing 45 1/2 tum - Förpackning med 10 | AE7WTX 6AYT11 / 2 "873SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYT5 Street Armbow 45 Degree Brass 3/4 In
196SEK /enhet