Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6AYY1 Reducer Adapter Mässing 3/4 x 1/2 In | AE7WWB

APPROVED VENDOR 6AYY1 Reducer Adapter Mässing 3/4 x 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE7WWB Modell: 6AYY1

Få det Maj 22, Onsdag
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 6AYX6 Reducer Adapter Mässing 1/4 x 1/8 - Förpackning med 10 | AE7WVW 6AYX61 / 4 "x 1 / 8"206SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYX7 Reducer Adapter Mässing 3/8 x 1/8 In | AE7WVX 6AYX73 / 8 "x 1 / 8"147SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AYX8 Reducer Adapter Mässing 3/8 x 1/4 - Förpackning med 10 | AE7WVY 6AYX83 / 8 "x 1 / 4"335SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6AYX9 Reducer Adapter Mässing 1/2 x 1/4 In | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"50SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY0 Reducer Adapter Mässing 1/2 x 3/8 - Förpackning med 10 | AE7WWA 6ÅÅ01 / 2 "x 3 / 8"561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYY1 Reducer Adapter Mässing 3/4 x 1/2 In
96SEK /enhet