GODKÄND SÄLJARE 7404L-0125X3611 Skumgummi Silikon 1/8 x 36 x 36 tum | AC8AUR 39G048

APPROVED VENDOR 7404L-0125X3611 Skumgummi silikon 1/8 x 36 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC8AUR Modell: 7404L-0125X3611Korsreferens: 39G048

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkumgummi
BakgrundstypEnkel
FärgOrange
Förlängning300%
FinishStrukturerad
Längd36 "
MaterialSilikon
Max. Temp.450 grader
Min. Temp. Betyg-103 grader F.
Draghållfasthet150 PSI
Tjocklek1 / 8 "
TypStängd cell
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.8
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)92.71
HS-kod4016930000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 7404L-0063X1211 Skumgummi Silikon 1/16 x 12 x 12 tum | AC8AUG 39G038 7404L-0063X1211Enkel12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7404L-0063X1212 Skumgummi Silikon 1/16 x 12 x 12 tum | AC8AUH 39G039 7404L-0063X1212Akryllim12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 7404L-0063X2411 Skumgummi Silikon 1/16 x 24 x 24 tum | AC8AUJ 39G040 7404L-0063X2411Enkel24 "1 / 16 "24 "1 473 kr
GODKÄND SÄLJARE 7404L-0063X2412 Skumgummi Silikon 1/16 x 24 x 24 tum | AC8AUK 39G041 7404L-0063X2412Akryllim24 "1 / 16 "24 "2 110 kr
GODKÄND SÄLJARE 7404L-0063X3611 Skumgummi Silikon 1/16 x 36 x 36 tum | AC8AUL 39G042 7404L-0063X3611Enkel36 "1 / 16 "36 "2 548 kr
GODKÄND SÄLJARE 7404L-0063X3612 Skumgummi Silikon 1/16 x 36 x 36 tum | AC8AUM 39G043 7404L-0063X3612Akryllim36 "1 / 16 "36 "3 144 kr
GODKÄND SÄLJARE 7404L-0125X1211 Skumgummi Silikon 1/8 x 12 x 12 tum | AC8AUN 39G044 7404L-0125X1211Enkel12 "1 / 8 "12 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7404L-0125X3611 Skumgummi silikon 1/8 x 36 x 36 tum
3 576 kr /enhet