Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 Npt | AE9ZXE 6PDZ0

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Messing 1/2 Npt

Finns i lager
Artikel: AE9ZXE Modell: GGS-2VRP3Korsreferens: 6PDZ0
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
126SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkel Sillcock
Body MaterialMässing
SkivtypMässingskula med nitril O-ring
Hantera materialAluminium
Hantera typFjärdedel
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Thru-Wall längd (0 ")

Produktvarianter

ProduktModellSkivtypHantera materialHantera typMax. TryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1APY4 Sillcock Quarter Turn Brass 1/2 In | AA8XYJ 1APY4KrombollzinkFjärdedel125 psi175SEK
GODKÄND SÄLJARE 6GXC6 Vinkel Sillcock Lös nyckel 1/2 Fpt | AE9AKN 6GXC6EPDMFörkromadLös nyckel150 psi182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GGS-2VRP3 Sillcock Quarter Turn Messing 1/2 Npt
126SEK /enhet