Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 Hex Cap Screw B7 7/16-14 X 3/4, 10PK | AB3XXU 1VZD8

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 Insexskruv B7 7/16-14 X 3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3XXU Modell: HXCS.000741.50Korsreferens: 1VZD8

Få det Maj 8, Onsdag
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
33SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
GradeB7
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC35
System för mätningInch
Draghållfasthet125,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR HXCS.000741.50 Insexskruv B7 7/16-14 X 3/4, 10PK
33SEK /packa