Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01010.120.0060 Insexskruv M12 x 1.75, 60mm Längd, 50PK | AB8DRU 25DD87

APPROVED VENDOR M01010.120.0060 Insexskruv M12 x 1.75, 60 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8DRU Modell: M01010.120.0060Korsreferens: 25DD87 / 42FP09
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
491SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet60mm
MaterialStål
Min. Trådlängd60mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0753
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01010.120.0060 Insexskruv M12 x 1.75, 60 mm längd, 50 PK
491SEK /packa