Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M01300.040.0001 Sexkantmutter Full M4 X 0.70 Mm, 100PK | AE7ZUB 6CA73

APPROVED VENDOR M01300.040.0001 Sexkantmutter Full M4 X 0.70 mm, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE7ZUB Modell: M01300.040.0001Korsreferens: 6CA73 / 42FX76

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8
Höjd3.2mm
MaterialKolstål
Mutter typSexkantsmutter
Fastighetsklass8
Rockwell HårdhetC30 max.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM4 x 0.7
Gängtypmetrisk
Typfull
Bredd7mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0724
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01300.040.0001 Sexkantmutter Full M4 X 0.70 mm, 100 PK
66SEK /packa